AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X23010021 Toaster 1000W 2Schlitz 13St Auftauf. Dec

copiacopia
BRAUN - BRA0X23010021 Toaster 1000W 2Schlitz 13St Auftauf. Dec

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tostapane a due fessure

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Potenza - 1000 W

  • Colore base - Altri

  • Griglia scaldapane -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098760111

Codice prodotto

BRA0X23010021

Cod. produttore

0X23010021

Produttore

BRA

Modello:

Tostapane a due fessure

Materiale (del corpo):

Altri

Potenza:

1000 W

Colore base:

Altri

Griglia scaldapane:

Vassoio raccoglibriciole:

Isolamento termico:

Grado di sbrinamento:

Copertura antipolvere: