AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22611028 Zitruspresse 60W Automatik Anti-Tropf-Sy - 0X22611028

copiacopia
BRAUN - BRA0X22611028 Zitruspresse 60W Automatik Anti-Tropf-Sy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004539993

Codice prodotto

BRA0X22611028

Cod. produttore

0X22611028

Produttore

BRA

Schnelles Entsaften. Direkt ins Glas. Fur Ihr tagliches XL-Glas voller Vitamine.Mit seinem eleganten Gehause aus geburstetem Edelstahl und dem hochwertigen Design ist die CitrusQuick 5 Zitruspresse ein Blickfang in jeder Kuche. Unter den speziell konstruierten Auslauf passen Glaser mit einer Hohe von bis zu 14 cm. So konnen auch gro?ere Mengen auf einmal zubereitet werden. Und wenn Sie mit der Zubereitung fertig sind, klappen Sie einfach den Auslauf nach oben. So tropft kein Saft auf die Arbeitsplatte.Der universelle Presskegel ermoglicht sowohl aus kleinen als auch aus gro?en Zitrusfruchten die gro?tmogliche Menge an Saft zu erzielen ? ohne den Presskegel wechseln zu mussen.