AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22611001 Zitruspresse, 20W, 350ml., 5Stufen, R/L

copiacopia
BRAUN - BRA0X22611001 Zitruspresse, 20W, 350ml., 5Stufen, R/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spremiagrumi

  • Capacità - 350 ml

  • Espulsione polpa - no

  • Colore base - Bianco

  • Avvolgicavo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773005

Codice prodotto

BRA0X22611001

Cod. produttore

0X22611001

Produttore

BRA

Modello:

Spremiagrumi

Capacità:

350 ml

Espulsione polpa:

no

Colore base:

Bianco

Avvolgicavo: