AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22211046 Handmixer,750W,9Stufen,Mixb.600ml,Ed-Mix - 0X22211046

copiacopia
BRAUN - BRA0X22211046 Handmixer,750W,9Stufen,Mixb.600ml,Ed-Mix

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 750 W

  • Capacità - 0.6 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773302

Codice prodotto

BRA0X22211046

Cod. produttore

0X22211046

Produttore

BRA

Modello:

Sbattitore

Potenza:

750 W

Capacità:

0.6 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Espandibile:

Versione del set: