AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22211037 Handmixer,500W,5Stufen,KunststofffuAŸ,Mi - 0X22211037

copiacopia
BRAUN - BRA0X22211037 Handmixer,500W,5Stufen,KunststofffuAŸ,Mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 500 W

  • Capacità - 0.6 l

  • Materiale gambo frullatore - Plastica

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773241

Codice prodotto

BRA0X22211037

Cod. produttore

0X22211037

Produttore

BRA

Modello:

Sbattitore

Potenza:

500 W

Capacità:

0.6 l

Materiale gambo frullatore:

Plastica

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Espandibile:

Versione del set: