AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22211022 Handmixer 400W 4Stufen ws - 0X22211022

copiacopia
BRAUN - BRA0X22211022 Handmixer 400W 4Stufen ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 400 W

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Nessuno

  • Regolazione della velocità graduale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773197

Codice prodotto

BRA0X22211022

Cod. produttore

0X22211022

Produttore

BRA

Modello:

Sbattitore

Potenza:

400 W

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Nessuno

Regolazione della velocità graduale:

no

Versione del set:

no