AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22111382 Stabmixer 900W 11St. Metallf. Mixb. Schn - 0X22111382

copiacopia
BRAUN - BRA0X22111382 Stabmixer 900W 11St. Metallf. Mixb. Schn

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 900 W

  • Capacità - 0.6 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098775337

Codice prodotto

BRA0X22111382

Cod. produttore

0X22111382

Produttore

BRA

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

900 W

Capacità:

0.6 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Nero

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

no

Versione del set:

Altezza:

400 mm