AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22111291 Stabmixer 1000W stufenl Metallfuss inkl. - 0X22111291

copiacopia
BRAUN - BRA0X22111291 Stabmixer 1000W stufenl Metallfuss inkl.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 1000 W

  • Capacità - 0.6 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098774651

Codice prodotto

BRA0X22111291

Cod. produttore

0X22111291

Produttore

BRA

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

1000 W

Capacità:

0.6 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Nero

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

Espandibile:

no

Versione del set:

Altezza:

390 mm