AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22111014 Stabmixer 450W KunststofffuAŸ Mixbecher

copiacopia
BRAUN - BRA0X22111014 Stabmixer 450W KunststofffuAŸ Mixbecher

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Capacità - 0.6 l

  • Materiale gambo frullatore - Plastica

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098770011

Codice prodotto

BRA0X22111014

Cod. produttore

0X22111014

Produttore

BRA

Modello:

Frullatore a immersione

Capacità:

0.6 l

Materiale gambo frullatore:

Plastica

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Espandibile:

no

Versione del set:

no