AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X21010071 Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Schnell

copiacopia
BRAUN - BRA0X21010071 Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Schnell

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004842277

Codice prodotto

BRA0X21010071

Cod. produttore

0X21010071

Produttore

BRA

Wasserkocher, 2200 W, 1.7 L, gro?e Wasserstandanzeige, Schnellkochsystem - kocht 200 ml Wasser in nur 45 Sekunden, Anti-Kalk Filter - herausnehmbar und abwaschbar, 4-Wege-Sicherheitssystem: Automatische Abschaltung, wenn das Wasser kocht, der Wasserkocher leer ist oder vom Heizsockel genommen wird, extra Stabilitat bis zu einer Neigung von 15?, Farbe: Edelstahl-Wei?