AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X13810102 DampfbA1/4rste 1600W 250ml Dual FG3D-S. - 0X13810102

copiacopia
BRAUN - BRA0X13810102 DampfbA1/4rste 1600W 250ml Dual FG3D-S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004539955

Codice prodotto

BRA0X13810102

Cod. produttore

0X13810102

Produttore

BRA

Der QuickStyle 7 Dampfglatter hat eine Leistung von 1.600 Watt und eine kontinuierliche Dampfleistung von bis zu 35 g/min. Die FastSteam Technologie sorgt fur eine starke und kontinuierliche Dampfleistung und dadurch fur eine schnelle und einfache Beseitigung der Falten. Fur noch schnellere Ergebnisse wird die Bugelsohle beheizt, so dass Sie Ihr Outfit in weniger als einer Minute* auffrischen konnen. Ausgestattet mit dem ActiClean Easy Entkalkungssystem, sorgt der QuickStyle 7 Dampfglatter fur eine schnelle und einfache Entkalkung und verlangert so die Lebensdauer. Die iCare Technologie schutzt alle bugelbaren Texitilien mit einer sicheren Temperatur vor Schaden und Verbrennungen.