AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0128809000 BA1/4gelstation 2400W 7bar 2L FreeGlide3 - 0128809000

copiacopia
BRAUN - BRA0128809000 BA1/4gelstation 2400W 7bar 2L FreeGlide3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004539856

Codice prodotto

BRA0128809000

Cod. produttore

0128809000

Produttore

BRA

Die Braun CareStyle 5 Dampfbugelstation ist extrem leistungsstark und liefert dank der innovativen PowerSteam Technologie eine Dampfleistung von bis zu 140 g/min. und einen Dampfsto? von 480 g/min. So erhalten Sie professionelle Bugelergebnisse, auch beiden hartnackigen Falten. Das 4-Sterne-zertifizierte ergonomische Griffdesign* reduziert die Belastung des Handgelenks, da es anhand der naturlichen Position des Handgelenks ausgerichtet ist und sorgt so fur maximalen Komfort und ein muheloses Bugeln. Genie?en Sie gut gebugelte Kleidung ohne uberma?igen Zeitaufwand und ohne Anstrengung.* Zertifiziert vom ErgoCert Institut (Ergonomics Certifying Institut,anerkannt von Accredia).