AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0128807001 BA1/4gelstation 2200W 6bar 1.7L SuperCer

copiacopia
BRAUN - BRA0128807001 BA1/4gelstation 2200W 6bar 1.7L SuperCer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004539832

Codice prodotto

BRA0128807001

Cod. produttore

0128807001

Produttore

BRA

DieCareStyle 1 Pro Dampfbugelstation ermoglicht dank der Advanced Steam Technologie und FreeGlide 3D Technologie ein zweimal schnelleres Bugeln und dreimal mehr Dampf*. Inspiriert von der Form eines Snowboards, garantiert die abgerundete Bugelsohle eine 360? Gleitfahigkeit uber jeden Stoff und jedes Hindernis ? sogar ruckwarts. So bleiben Sie nie wieder an Taschen oder Knopfen hangen. Daruber hinaus ist die Bugelsohle mit der SuperCeramic Beschichtung und weichen Kanten ausgestattet, die fur eine noch bessere Gleitfahigkeit sorgen. Der gro?e, abnehmbare Wassertank mit einem Fassungsvermogen von 1,7 Litern ermoglicht zudem mehr als eine Stunde ununterbrochenes Bugeln.