AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0127407009 BA1/4geleisen 1900W 220ml Antih.Sohle S-

copiacopia
BRAUN - BRA0127407009 BA1/4geleisen 1900W 220ml Antih.Sohle S-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004609047

Codice prodotto

BRA0127407009

Cod. produttore

0127407009

Produttore

BRA

Bugeleisen, 1900 W, 220 ml Wassertank, antihaftbeschichtete Bugelsohle, Prazisionsspitze, konstanter Dampfsto? 0-25 g/Min, Dampfsto? 120g/Min, Selbstreinigungsfunktion, geeignet fur Leitungswasser, Spruhfunktion, 1.9 m Kabel, 1 kg