BRADY ITALIA - MOD146128 COMPACT CABLE PADLOCK RED 20CM - 6 PEZZI - 146128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della serratura - Altri
Diametro dell'arco - 4.06 mm
Materiale della staffa - Acciaio
Larghezza del corpo - 32 mm
Altezza della staffa - 106.68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0754473549985
Codice prodotto
MOD146128
Cod. produttore
146128
Produttore
MOD
Materiale della serratura:
Altri
Diametro dell'arco:
4.06 mm
Materiale della staffa:
Acciaio
Larghezza del corpo:
32 mm
Altezza della staffa:
106.68 mm
Larghezza dell'arco:
26 mm
Chiusura uniforme:
no
Colore:
Rosso
Con chiusura a combinazione:
no
Modello a disco/Modello bloccadisco:
no


