BRADY ITALIA - MOD118047 B30EP-177-593-WT - 125 ETICHETTA - 118047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 76.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0754473211318
Codice prodotto
MOD118047
Cod. produttore
118047
Produttore
MOD
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
76.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
63.5 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD118047 - B30 LBL WHT 3.00 X 2.50 - 125 ETICHETTA


