AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD117926 B30C-2250-526 - 1 ROTOLO

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD117926 B30C-2250-526 - 1 ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Verde

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) -

  • Lunghezza - 15200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0754473210106

Codice prodotto

MOD117926

Cod. produttore

117926

Produttore

MOD

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Verde

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

Lunghezza:

15200 mm

Larghezza:

57.5 mm

Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD117926 - B30 LBL PHOS 2.25 X 50 FT - 1 ROTOLO