BRADY ITALIA - MOD110899 M21-375-430 - 1 NASTRO - 110899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Neutro
Larghezza del nastro / della fascetta - 9.53 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m
Trasparente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662820899693
Codice prodotto
MOD110899
Cod. produttore
110899
Produttore
MOD
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Neutro
Larghezza del nastro / della fascetta:
9.53 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6.4 m
Trasparente:
sì
Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD110899 - LBL POLYESTER 0.375X21 BK CL - 1 NASTRO


