AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4005X2HSDW GLOBO 125 STICK 300LM 5,0W E27 VWW DIM

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4005X2HSDW GLOBO 125 STICK 300LM 5,0W E27 VWW DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Temperatura di colore - 1800...1800 K

  • Lunghezza - 178 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8031453024659

Codice prodotto

BTLWLD4005X2HSDW

Cod. produttore

WLD4005X2HSDW

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Temperatura di colore:

1800...1800 K

Lunghezza:

178 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Efficienza luminosa:

60 lm/W

Diametro:

125 mm

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Globo 125 Led Spring - Dimmerabile - 5,0W - 300lm - 1800K