AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3005X2CA SFERA STICK 400LM 4,5W E14 WW CUPOLA ARG

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3005X2CA SFERA STICK 400LM 4,5W E14 WW CUPOLA ARG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 320...320 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453014049

Codice prodotto

BTLWLD3005X2CA

Cod. produttore

WLD3005X2CA

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

320...320 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

80 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

45 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED stick cupola argentata 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 30W - Sfera LED 4,5W E14 320lm 2700K - 360°. Dimensioni: 45x80mm.