AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2SD OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW - FR - DIM - WLD2004X2SD

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2SD OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW - FR - DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453019389

Codice prodotto

BTLWLD2004X2SD

Cod. produttore

WLD2004X2SD

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

35 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

97 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Lampada LED, oliva. 5W. E14. 470 lm. 2700K. Dimmerabile