AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2 OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2 OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 97 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453008383

Codice prodotto

BTLWLD2004X2

Cod. produttore

WLD2004X2

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

97 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

35 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED stick 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Oliva LED 4,5W E14 470lm 2700K - 360°. Dimensioni: 35x97mm.