BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004F3S FIAMMA STICK 470LM 4,5W E14 CW FR - WLD2004F3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 123 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019341
Codice prodotto
BTLWLD2004F3S
Cod. produttore
WLD2004F3S
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
123 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
104.44 lm/W
Diametro:
35 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4.5 kWh