AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1011X2 GOCCIA STICK 1521LM 10,0W E27 WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1011X2 GOCCIA STICK 1521LM 10,0W E27 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453016609

Codice prodotto

BTLWLD1011X2

Cod. produttore

WLD1011X2

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

12000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Bot lighting : GOCCIA STICK 1521LM 10 0W E27 WW, Lampada LED