AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9008X2 LINEARE 700LM 500MM 7,5W ATTACCO S14D

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - S14d

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453011680

Codice prodotto

BTLSLD9008X2

Cod. produttore

SLD9008X2

Produttore

BTL

Base:

S14d

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

500 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

30 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED PRO - LED Linearline 500mm 220-240V equivalenza a 48W - LED 8W S14d 600lm 2700K - 200°.