AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7410X2 TUBOLARE T45 1055LM 9,5W E27 WW - SLD7410X2

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9.5...9.5 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 152 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453018061

Codice prodotto

BTLSLD7410X2

Cod. produttore

SLD7410X2

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

9.5...9.5 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

152 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

45 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED PRO - Tubulare T45 220-240V equivalenza a 75W - LED 9,5W E27 1055m 2700K - 270°.