BOT LIGHTING SRL - BTLSLD660332 MR-11 200LM 2,3W 12V 36 WW - SLD660332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU4
Potenza della lampada - 2.6...2.6 W
Flusso luminoso - 230...230 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453017538
Codice prodotto
BTLSLD660332
Cod. produttore
SLD660332
Produttore
BTL
Base:
GU4
Potenza della lampada:
2.6...2.6 W
Flusso luminoso:
230...230 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
40 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
34 mm
Intensità luminosa:
500 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no