AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLLD2PANFRM-2 CORNICE UNIVERSALE COMPONIBILE MONT. SOF

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLLD2PANFRM-2 CORNICE UNIVERSALE COMPONIBILE MONT. SOF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031453017682

Codice prodotto

BTLLD2PANFRM-2

Cod. produttore

LD2PANFRM-2

Produttore

BTL

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

55 mm

Kit montaggio a soffitto universale per pannello a LED 600x600x55mm.