AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLJ8079ES ALO J 80W 79MM R7S - J8079ES

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 80 W

  • Flusso luminoso - 1380 lm

  • Base - R7s

  • Temperatura del colore - 2900 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

6435200013873

Codice prodotto

BTLJ8079ES

Cod. produttore

J8079ES

Produttore

BTL

Potenza della lampada:

80 W

Flusso luminoso:

1380 lm

Base:

R7s

Temperatura del colore:

2900 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Lunghezza complessiva:

79 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

9 mm

Protezione UV:

Lampade alogena Lineari energy saving 230V dimmerabile equivalenza a 100W. QT-DE12 80W R7s 1380lm 2900K. Dimensioni: 79x9mm.