BOT LIGHTING SRL - BTLJ12079ES ALO J 120W 79MM R7S - J12079ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 120 W
Flusso luminoso - 2250 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
20 PZ
EAN
6435200013323
Codice prodotto
BTLJ12079ES
Cod. produttore
J12079ES
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
120 W
Flusso luminoso:
2250 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
79 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
9 mm
Protezione UV:
sì



