BOT LIGHTING SRL - BTLGIADA25K GIADA 300MM 25,0W 220/240V CCT - GIADA25K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031453025625
Codice prodotto
BTLGIADA25K
Cod. produttore
GIADA25K
Produttore
BTL
Plafoniera ad alta resistenza Giada • Plafoniera in policarbonato ad alta resistenza IK10 • Alta efficienza fino a 115 lm/W • Flicker-Free • Ghiera bloccabile con brugola antivandalismo, schermo fissato con viti (non visibili) • Doppio foro di ingresso per collegamento in/out • Predisposizione collegamento passante sui lati • Disponibile anche in variante con modulo emergenza 3h di durata a 150 lm e selettore di potenza 21W/30W • Disponibile anche in variante con sensore microonde programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente, durata) • CCT selezionabile