AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLELD3110X3 SFERA 806LM 7,2W E27 OP CW - ELD3110X3

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 84 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453019143

Codice prodotto

BTLELD3110X3

Cod. produttore

ELD3110X3

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

84 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

45 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED STD - Sfera opale 220-240V equivalenza a 60W. LED 7,5W E27 806lm 4000K. Dimensioni: 84x45mm.