AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLELD3003X1 SFERA 250LM 2,7W E14 OP DL - ELD3003X1

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3.3...3.3 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453010034

Codice prodotto

BTLELD3003X1

Cod. produttore

ELD3003X1

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

3.3...3.3 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

45 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED STD - Sfera opale A45 220-240V equivalenza a 25W. LED 3,3W E14 250lm 6500K. Dimensioni: 78x45mm.