AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLELD2010X2 OLIVA 806LM 6,5W E14 OP WW - ELD2010X2

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453019075

Codice prodotto

BTLELD2010X2

Cod. produttore

ELD2010X2

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

110 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

38 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED STD - Oliva opale 220-240V equivalenza a 60W. LED 7,5W E14 806lm 2700K. Dimensioni: 110x38mm.