AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTL8710464 LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIME

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTL8710464 LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 80 lm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

6435200213563

Codice prodotto

BTL8710464

Cod. produttore

8710464

Produttore

BTL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

80 lm

Lunghezza:

300 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

45 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

1.2...1.2 W

Con rilevatore di movimento:

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con cestello protezione lampada:

no

Lampada da armadio cabinet con sensore di movimento. Lampada da armadio in policarbonato ABS con sensore di movimento PIR. Interruttore ON/OFF. Dimensioni: larghezza 300mm, lunghezza 45mm. Temperatura di colore 3000K 1,2W – 80lm - 6 LED non intercambiabile. Batterie: 4 x AA 1,5V (non incluse).