AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWUU28T48 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg AqSt. D - WUU28T48

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWUU28T48 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg AqSt. D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003931026

Codice prodotto

BOSWUU28T48

Cod. produttore

WUU28T48

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: A. Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 46 kWh / 47 Liter. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Spezialprogramme: Drum clean & Erinnerungsfunkt., Hemden/Blusen, Pflegeleicht plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spulen, Steppdecken, Super 15 min / Super 30 min. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. TouchControl-Tasten: Fertig in, Spulen plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed / SpeedPerfect, Vorwasche, Drehzahlabwahl/Spulstop. Komfort und Sicherheit. VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen. Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Drehwahler. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. Nachlegefunktion. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Summer. Selbstreinigungsschublade. Einsatz fur Flussigwaschmittel. 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarzgrau mit 171? Turoffnungswinkel. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang. Technische Informationen. unterbaufahig. Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.9 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm