AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWTZ27410 Verbindungssatz T27

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWTZ27410 Verbindungssatz T27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Lunghezza - 593 mm

  • Larghezza - 556 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002964201

Codice prodotto

BOSWTZ27410

Cod. produttore

WTZ27410

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Lunghezza:

593 mm

Larghezza:

556 mm

Altezza:

35 mm