AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWTH85V13 WAschetrockner WP 8kg 11Prog. Disp A++ - WTH85V13

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWTH85V13 WAschetrockner WP 8kg 11Prog. Disp A++

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805319

Codice prodotto

BOSWTH85V13

Cod. produttore

WTH85V13

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: A++. Stromverbrauch: 236 kWh. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 205 min. Gerauschwert: 65 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: B. Kondensationseffizienz?: 81 %. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtucher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden. Optionen. TouchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in. Komfort und Sicherheit: EasyClean Filter: einfache Reinigung des Kondensatorfilters. Sensitive Drying System: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Vollelektronische Einknopf-Bedienung fur Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme. LED-Display fur Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Anzeige fur gefullten Kondensatbehalter. Verflusungsanzeige. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Kindersicherung. Knitterschutz nach Programmende. Signal am Programmende. Glastur, grau, wei?. Turanschlag: rechts. Kondensat-Ablaufgarnitur. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 66.5 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 110.5 cm. Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290