AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWQG233D40 WAschetrockner WP 8kg 16Prog. Display A - WQG233D40

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWQG233D40 WAschetrockner WP 8kg 16Prog. Display A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804619

Codice prodotto

BOSWQG233D40

Cod. produttore

WQG233D40

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: A+++. Stromverbrauch: 176 kWh. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 165 min. Gerauschwert: 64 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: A. Kondensationseffizienz?: 91 %. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Bettwasche-Programm: reduziert das Verdrehen von gro?en Waschestucken dank der reversierenden Trommel. Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwasche, Handtucher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwasche, Hygiene Plus. Optionen. Knitterschutz 120 min am Programmende. Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wascheposten. TouchControl-Tasten: Bugeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in. Komfort und Sicherheit. EasyClean Filter. Sensitive Drying System: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign. Trommelinnenbeleuchtung: LED. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Drehwahler. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Beladungsempfehlung. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Schwenktur, rechts angeschlagen. Metallverschlusshaken. Kindersicherung. Signal am Programmende. Kondensat-Ablaufgarnitur. Technische Informationen. unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 64.8 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 109.6 cm. Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290