AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWNA13441 Waschtrockner 1400U/min 9/5kg Disp AqSt. - WNA13441

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWNA13441 Waschtrockner 1400U/min 9/5kg Disp AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803889

Codice prodotto

BOSWNA13441

Cod. produttore

WNA13441

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen: E. Energieeffizienzklasse Waschen: B. Stromverbrauch/Wasserverbrauch Waschen und Trocknen: 322 kWh/74 Liter. Stromverbrauch?/Wasserverbrauch? Waschen: 57 kWh/46 Liter. Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1 - 5 kg/1 - 9 kg. Programmlaufzeit? Waschen und Trocknen/Waschen: 7:30 h:min / 3:44 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwasche. Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Mix, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spulen. Alle gangigen Waschprogramme konnen wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. Optionen Waschen: Bugelleicht, Drehzahlwahl, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwasche. Optionen Trocknen: Trockenziel. Trocknen-Option fur die meisten Waschprogramme. AutoDry-Funktion, Zeitprogramme. Komfort und Sicherheit: Wartungsfreier Warmetauscher: automatische Flusenentfernung. VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Vollelektronische Einknopf-Bedienung fur alle Wasch- undSpezialprogramme. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogarnach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung. Anzeige fur Uberdosierung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Signalton. Leichtreinigungsschublade. Flussigwaschmitteleinsatz. 32 cm-Bullauge, wei?-schwarzgrau mit 165? Turoffnungswinkel. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 64.9 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm