AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWKD28543 Waschtrockner vollint. 1400U/min 7/4kg D - WKD28543

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWKD28543 Waschtrockner vollint. 1400U/min 7/4kg D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803780

Codice prodotto

BOSWKD28543

Cod. produttore

WKD28543

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen: E. Energieeffizienzklasse Waschen: E. Stromverbrauch/Wasserverbrauch Waschen und Trocknen: 266 kWh/68 Liter. Stromverbrauch?/Wasserverbrauch? Waschen: 77 kWh/44 Liter. Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1 - 4 kg/1 - 7 kg. Programmlaufzeit? Waschen und Trocknen/Waschen: 5:30 h:min / 2:50 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 600 - 1355 U/Min. Gerauschwert: 72 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Spezialprogramme: AllergiePlus/Hygiene, ExtraKurz 15', Flusenspulen, Mix, Schnell/Mix leise, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spulen/Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwasche. Spezialprogramme Trocknen: Flusenspulen. Optionen. Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Andern, Menu, Trocknen,Temperatur und 24 h Fertig in. Komfort und Sicherheit: Vollelektronische Einknopf-Bedienung fur alle Wasch- und Spezialprogramme. Gro?es Display fur Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele. AutoDry-Funktion, Zeitprogramme. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Signal am Programmende. Kindersicherung. Bullauge mit Glasabdeckung. Bullaugen-Anschlag links. Magnetverschluss fur sofortiges Turoffnen am Programmende. Metallverschlusshaken. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Technische Information: verstellbare Sockelhohe: 16.5 cm. verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm. Geratema?e (H x B x T): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm. Von vorne verstellbare hintere Geratefu?e. vollintegrierbar