AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWGB244040 Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp. - WGB244040

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWGB244040 Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004794262

Codice prodotto

BOSWGB244040

Cod. produttore

WGB244040

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: A. A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert zur EEK A.****. Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 40 kWh/50 Liter. Nennkapazitat: 1 - 9 kg. Programmlaufzeit: 3:48 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 69 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.*. Zusatzliche Programme uber Home Connect: Daunen, Gardinen, Handtucher, Hemden, Outdoor, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spulen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, App, Iron Assist. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. Fleckenautomatik: standardma?ig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere uber die HomeConnect-App. TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Intensiv Plus, Kindersicherung, Memory, Nachtwaschen/Leisewaschen, Power Spulen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwasche, Drehzahlabwahl/Spulstop. Komfort und Sicherheit: Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. Intuitive und ergonomische Bedienblende. 4D Wash System: hochste Waschleistung durch effektive Durchfeuchtung der Wasche und Nutzung des Waschmittels. Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von Keimen. Mini Load: wascht einzelne Waschestucke und kleine Beladungen effizient. Trommelinnenbeleuchtung: LED. VarioTrommel: schonendes und effizientesWaschen. 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarzgrau mit 182? Turoffnungswinkel. Nachlegefunktion. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. 10 Jahre Motorgarantie. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Gerauschdammung durch Bodenplatte. Gerauschdammung. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige. Schaumerkennung. Anzeige fur Uberdosierung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Signalton. Leichtreinigungsschublade. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e(H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 64.8 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 109.0 cm