AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWAN282ECO5 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp. - WAN282ECO5

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWAN282ECO5 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004808129

Codice prodotto

BOSWAN282ECO5

Cod. produttore

WAN282ECO5

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: A. Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 46 kWh/47 Liter. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 3:33 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 71 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse:A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.*. Spezialprogramme: Hygiene Plus, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. TouchControl-Tasten: Vorwasche, Spulen Plus, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spulstop. Komfort und Sicherheit: EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. Gro?es Display fur Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Signal am Programmende. Flussigwaschmitteleinsatz. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Kindersicherung. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.3 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm