AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSVBD5780S0 Einbaubackrohr 90cm 10BA Pyrolyse Telesk - VBD5780S0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSVBD5780S0 Einbaubackrohr 90cm 10BA Pyrolyse Telesk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Valore collegamento elettrico - 4200 W

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005034758

Codice prodotto

BOSVBD5780S0

Cod. produttore

VBD5780S0

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Acciaio Inox

Valore collegamento elettrico:

4200 W

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Tensione:

220...240 V

Altezza di nicchia:

600...604 mm

Tipo di energia misurata:

Corrente

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza di nicchia:

860...864 mm

Protezione del dispositivo:

20 A

Altezza:

594 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

896 mm

Profondità:

570 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Profondità della nicchia:

560 mm

Funzionamento multifunzione:

Tipo di forno:

Scaffale telescopico

Pulizia del forno:

Pirolitico

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A+

Indice di efficienza energetica (IEE):

81.4

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.83 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

1.4 kWh

Consumo di energia (pulizia pirolitica):

10.96 kWh

Capacità utile:

112 l