AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTWK70B03 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos schwarz - TWK70B03

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTWK70B03 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.7 l

  • Materiale del serbatoio - Vetro

  • Senza fili -

  • Potenza - 2400 W

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005090143

Codice prodotto

BOSTWK70B03

Cod. produttore

TWK70B03

Produttore

BOS

Contenuto:

1.7 l

Materiale del serbatoio:

Vetro

Senza fili:

Potenza:

2400 W

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

Colore base:

Nero

Filtro acqua:

no

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no