AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTWK7090B Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edelsta - TWK7090B

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTWK7090B Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edelsta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.5 l

  • Materiale del serbatoio - Vetro

  • Senza fili -

  • Potenza - 2200 W

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005098545

Codice prodotto

BOSTWK7090B

Cod. produttore

TWK7090B

Produttore

BOS

Contenuto:

1.5 l

Materiale del serbatoio:

Vetro

Senza fili:

Potenza:

2200 W

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Tensione:

220...240 V

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Filtro acqua:

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no

Larghezza:

238 mm

Altezza:

258 mm

Profondità:

158 mm