AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTWK4P434 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos rot-sch - TWK4P434

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTWK4P434 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos rot-sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.7 l

  • Materiale del serbatoio - Acciaio Inox

  • Senza fili -

  • Potenza - 2400 W

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005188277

Codice prodotto

BOSTWK4P434

Cod. produttore

TWK4P434

Produttore

BOS

Contenuto:

1.7 l

Materiale del serbatoio:

Acciaio Inox

Senza fili:

Potenza:

2400 W

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Tensione:

220...240 V

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

no

Colore base:

Rosso

Filtro acqua:

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no

Larghezza:

232 mm

Altezza:

276 mm

Profondità:

150 mm