BOSCH ROBERT - BOSTAT3A011 Toaster,2Schlitz,980W,Brotlift,weiss-gra - TAT3A011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tostapane a due fessure
Materiale (del corpo) - Plastica
Potenza - 980 W
Scaldapane - sì
Colore base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4242002717098
Codice prodotto
BOSTAT3A011
Cod. produttore
TAT3A011
Produttore
BOS
Modello:
Tostapane a due fessure
Materiale (del corpo):
Plastica
Potenza:
980 W
Scaldapane:
sì
Colore base:
Bianco
Tensione:
220...240 V
Griglia scaldapane:
sì
Vassoio raccoglibriciole:
sì
Isolamento termico:
no
Grado di sbrinamento:
no
Copertura antipolvere:
no
Larghezza:
310 mm
Altezza:
190 mm
Profondità:
160 mm


