AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSRV2HKX41E Geschirrspuler vollint. 45cm 4Prog. AqSt - SRV2HKX41E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSRV2HKX41E Geschirrspuler vollint. 45cm 4Prog. AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore di fondo schermo - Nero

  • Tipo di costruzione - Completamente integrato

  • Tipo di piano di lavoro - Senza piano di lavoro

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005322404

Codice prodotto

BOSSRV2HKX41E

Cod. produttore

SRV2HKX41E

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore di fondo schermo:

Nero

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Tipo di piano di lavoro:

Senza piano di lavoro

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

448 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

9

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza di nicchia:

450...450 mm

Altezza di nicchia:

815...875 mm

Classe di efficienza asciugatura:

A

Profondità:

550 mm

Emissione di rumore:

46 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

no

Raccordo acqua calda:

Classe di efficienza energetica lavaggio:

A

Preselezione ora di avvio:

Preselezione temporale specificata

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

4

Materiale contenitore interno/fondo:

Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

205 cm