AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSPV2HKX42E GeschirrspA1/4ler vollint. 45cm 5Prog. A - SPV2HKX42E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSPV2HKX42E GeschirrspA1/4ler vollint. 45cm 5Prog. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004806965

Codice prodotto

BOSSPV2HKX42E

Cod. produttore

SPV2HKX42E

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: E. Energie/Wasser: 76 kWh/8.9 Liter. Fassungsvermogen: 10 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:40 (h:min). Gerausch: 46 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: C. Programme und Optionen. 5 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70?C, 1h 65 ?C, Favorit. Vorspulen. 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+. Maschinenpflege-Programm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spultechnologie und Sensorik. Warmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. DuoPower Spruharme im Oberkorb. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem. Vario Korbsystem. Hohenverstellbarer Oberkorb. Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x). Besteckablage im Oberkorb. Vario-Besteckkorb im Unterkorb. Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung. Bedienung von oben. Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. Info Light. Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden. Akustisches Signal am Programmende. Technische Informationen und Zubehor: AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden ? einGerateleben lang*. Glasschutz-Technik. Salzeinfullhilfe (Trichter). Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm